• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Sústružnícky držiak s pevným uhlom sklonu 1,5°, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 12/11mm

Č. pol.: 271995 12/11
Zľava
96,25 €
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky L Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 12 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Funkčná šírka L4 12 mm
Dĺžka hlavy L1 17,5 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Upínacia skrutka pre dosku závitu 279810 4
Uhol sklonu 1,5 Stupeň
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 271995 12/11
EAN/GTIN 4045197954701
Číslo výrobcu 271995 12/11