Pre túto položku je dostupný iný variant:

Sústružnícky držiak Eco 20/16

Č. pol.: 271992 20/16
Zľava
202,46 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Funkčná šírka L4 20 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Celková dĺžka L 89 mm
Upínacia skrutka pre dosku závitu 279810 2
Podložka 1,5° 272610 1,5
Upevňovacia skrutka pre podložku 279824 1
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 271992 20/16
EAN/GTIN 4045197654472
Číslo výrobcu 271992 20/16

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900319886.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.