{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
Upínacia skrutka pre dosku závitu | 279810 2 | |
Podložka 1,5° | 272610 1,5 | |
Upevňovacia skrutka pre podložku | 279824 1 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 271992 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197654465 |