{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Typ | HBF20 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6H | |
Druh závitu | M; MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Hrúbka | 3,6 mm | |
Veľkosť doštičiek L | 16 mm | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 271972 2 | |
EAN/GTIN | 4062406592981 | |
Číslo výrobcu | 271972 2 |