Súprava doštičiek s čiastočným profilom, veľ. 16 pre poistné krúžky z okrúhleho drôtu, pravé, HB7010, Typ: ER/IR

Č. pol.: 271940 ER/IR
Nastavte cenu 9 ks (25,67 € / 1 ks)

Porovnanie cien:

  • Cena za súpravu 9  ks
    231,00 € / ks
    Nastavte cenu 9 ks (25,67 € / 1 ks)
  • Od 10 súpravy
    192,50 € / ks
    Nastavte cenu 9 ks (21,39 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Drážky podľa normy: DIN 7993

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Typ HB7010
Smer obrábania pravé
Drážky podľa normy DIN 7993
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 271940 ER/IR
EAN/GTIN 4045197371003
Číslo výrobcu 271940 ER/IR

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
Oceľ < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Závitový držiak GARANT (vonkajší/vnútorný) č. 271997272172 vždy pre veľkosť platničky 16 alebo 9,3.

Obsah:

Ciastocný profil DIN 7993: č. 271025 veľ. 0,4; 0,6; 0,9; 1
č. 271035 veľ. 0,6; 0,9; 1
Podložka: Č. 272604 a 272624 Veľ. S