Výškově nastavitelné vřeteno

Č. pol.: 27104
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Protivibračný inštalačný prvok

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 27104
    EAN/GTIN 4031405271043
    Číslo výrobcu 027104
    Číslo L L90110 531

    Popis

    Popis:

    • 300 mm se základní deskou

    Charakteristika:

    • Šířka: 110 mm
    • Výška: 505 mm
    • Délka: 138 mm
    • Materiál: Žárově pozinkovaná ocel
    • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
    • Rozsah nastavení: 300 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka