Doštička s čiastočným profilom pre DIN 472 vnútorná pravá 1,6

Č. pol.: 271015 1,6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    31,92 € / ks
  • Od 10 ks
    26,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
521 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky m (H13) Cena za kus vrát. DPH
  • Drážky podľa normy: DIN 472

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7010
Drážky podľa normy DIN 472
Šírka drážky m (H13) 1,6 mm
Hrúbka 3,6 mm
Veľkosť doštičiek L 16 mm
Podložka č. 272624 veľ. S
Šírka čepele w 1,69 mm
tmax 1,8 mm
pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku 1,5 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek pravé
Rezný materiál HM
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 271015 1,6
EAN/GTIN 4045197142511
Číslo výrobcu 271015 1,6

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
Oceľ < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Závitový držiak GARANT (vonkajší/vnútorný) č. 271997272172 vždy pre veľkosť platničky 16 alebo 9,3.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka