Plnoprofilová doštička 30° vnútorná pravá 10

Č. pol.: 270980 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    28,92 € / ks
  • Od 10 ks
    24,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
243 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet chodov/palec Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: RD; RD-LH
  • Závit-norma: DIN 405
  • Vrcholový uhol oblý: 30

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7125
Druh závitu RD; RD-LH
Závit-norma DIN 405
Vrcholový uhol oblý 30 Stupeň
Hrúbka 3,6 mm
Veľkosť doštičiek L 16 mm
Počet chodov/palec 10
Rezný materiál HM
Druh použitia pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Profil otočnej reznej platničky Plný profil
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270980 10
EAN/GTIN 4045197929341
Číslo výrobcu 270980 10

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka