{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7125 | |
Druh závitu | RD; RD-LH | |
Závit-norma | DIN 405 | |
Vrcholový uhol oblý | 30 Stupeň | |
Hrúbka | 3,6 mm | |
Veľkosť doštičiek L | 16 mm | |
Počet chodov/palec | 10 | |
Rezný materiál | HM | |
Druh použitia | ľavé | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vonkajšie | |
Profil otočnej reznej platničky | Plný profil | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270970 10 | |
EAN/GTIN | 4045197929310 | |
Číslo výrobcu | 270970 10 |