{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7010 | |
Druh závitu | UN; UN-LH; UNC; UNC-LH; UNF; UNF-LH; UNEF; UNEF-LH; UNS; UNS-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Hrúbka | 3,6 mm | |
Veľkosť doštičiek L | 16 mm | |
Počet chodov/palec | 12 | |
Rezný materiál | HM | |
Druh použitia | pravé | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Profil otočnej reznej platničky | Plný profil | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270913 12 | |
EAN/GTIN | 4045197534484 | |
Číslo výrobcu | 270913 12 |