Doštička so semiprofilom 30° vnútorná pravá, HB7010, Stúpanie: 6mm

Č. pol.: 270873 6
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    35,88 € / ks
  • Od 10 ks
    29,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerančná trieda: DIN 103 7H
  • Druh závitu: TR; TR-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 30

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 6 mm
Typ HB7010
Tolerančná trieda DIN 103 7H
Druh závitu TR; TR-LH
Vrcholový uhol závitu 30 Stupeň
Hrúbka 4,76 mm
Veľkosť doštičiek L 22 mm
Rezný materiál HM
Druh použitia pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Profil otočnej reznej platničky Poloprofil
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270873 6
EAN/GTIN 4045197486943
Číslo výrobcu 270873 6

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
Oceľ < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché