{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpanie závitov | 4 mm | |
Typ | HB7010 | |
Tolerančná trieda | DIN 103 7e | |
Druh závitu | TR; TR-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 30 Stupeň | |
Hrúbka | 4,76 mm | |
Veľkosť doštičiek L | 22 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Druh použitia | pravé | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vonkajšie | |
Profil otočnej reznej platničky | Poloprofil | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270853 4 | |
EAN/GTIN | 4045197368232 | |
Číslo výrobcu | 270853 4 |