Doštička s čiastočným profilom 55° vnútorná pravá, HB7010, Počet chodov/palec: 48-8

Č. pol.: 270842 48-8
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,42 € / ks
  • Od 10 ks
    17,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet chodov/palec Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7010
Druh závitu BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Hrúbka 3,6 mm
Veľkosť doštičiek L 16 mm
Počet chodov/palec 48-8
Rezný materiál HM
Druh použitia pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Profil otočnej reznej platničky Čiastočný profil
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270842 48-8
EAN/GTIN 4045197929518
Číslo výrobcu 270842 48-8

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
Oceľ < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché