Plnoprofilová doštička 55° vnútorná pravá 28

Č. pol.: 270820 28

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    30,00 € / ks
  • Od 10 ks
    25,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet chodov/palec Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 55

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB7010
    Druh závitu BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
    Hrúbka 2,42 mm
    Veľkosť doštičiek L 9,3 mm
    Počet chodov/palec 28
    Rezný materiál HM
    Druh použitia pravé
    Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
    Profil otočnej reznej platničky Plný profil
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 270820 28
    EAN/GTIN 4045197370686
    Číslo výrobcu 270820 28

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    250
    Hliník > 10 % si
    N
    180
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    150
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    150
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    130
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    100
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    • Maximálna stabilita čepelí vďaka silnej a negatívnej otočnej reznej platničke.
    • Široký rozsah použitia vďaka optimalizovanej univerzálnej geometrii lámača triesok.
    • Najvyššia presnosť opakovania vďaka precíznemu spekaniu a brúseniu.
    • Kompatibilita s inými výrobcami nasledovných veľkostí doštičiek:

    Veľ. 9,3 (L), 2 čepele: 5 mm (IC).
    Doštička s plným profilom 55° pre vnútorný závit podľa normy B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, trieda tolerancie Medium Class A. Vnútorný ⌀ je tiež rezaný.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka