Plnoprofilová doštička 55° vnútorná pravá 14

Č. pol.: 270817 14

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,31 € / ks
  • Od 10 ks
    11,93 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 090 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: BSP; BSW; G
  • Vrcholový uhol závitu: 55

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 14 mm
Typ HBX820
Druh závitu BSP; BSW; G
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Hrúbka 3,6 mm
Veľkosť doštičiek L 16 mm
Rezný materiál HM
Druh použitia pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Profil otočnej reznej platničky Plný profil
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270817 14
EAN/GTIN 4045197982582
Číslo výrobcu 270817 14

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
150
Oceľ < 500 N/mm²
P
130
Oceľ < 750 N/mm²
P
130
Oceľ < 900 N/mm²
P
110
Oceľ < 1100 N/mm²
P
85
Oceľ < 1400 N/mm²
P
75
Oceľ < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.