{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpanie závitov | 2,5 mm | |
Typ | HBX820 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6H | |
Druh závitu | M; MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Hrúbka | 3,6 mm | |
Veľkosť doštičiek L | 16 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Druh použitia | pravé | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Profil otočnej reznej platničky | Plný profil | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270784 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197982520 | |
Číslo výrobcu | 270784 2,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá, HBX820, Stúpanie: 2,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
993 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
24,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
20,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
24,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
20,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Druh závitu | M; MF | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH |
Stúpanie závitov | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Typ | HBX820 | HB7010 | HB7020 | HB7125 | HB7010 | HU7315 |
Hrúbka | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Profil otočnej reznej platničky | Plný profil | Plný profil | Plný profil | Plný profil | Plný profil | Plný profil |