Vollprofilplatte 60° innen rechts, HU7315, Steigung: 1,25mm

Č. pol.: 270763 1,25
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 Unité
    CHF  23.20 / Unité
  • Od 10 Unité
    CHF  19.35 / Unité
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pas (mm) Cena za kus vrát. DPH
  • Toleranzklasse: DIN 13 6H
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Gewindesteigung 1,25 mm
Sorte HU7315
Toleranzklasse DIN 13 6H
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Stärke 3,6 mm
Plattengröße L 16 mm
Schneidstoff HM
Einsatzart rechts
Innen-/Außenanwendung innen
Wendeschneidplattenprofil Vollprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270763 1,25
EAN/GTIN 4045197765123
Číslo výrobcu 270763 1,25

užívateľská tabuľka

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
100
Alu > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Popis

Ausführung:

Vollprofilplatte 60° für Innengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6H.