Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá 1,5

Č. pol.: 270759 1,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,52 € / ks
  • Od 10 ks
    19,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6H
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Stúpanie závitov 1,5 mm
    Typ HB7125
    Tolerančná trieda DIN 13 6H
    Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Hrúbka 3,6 mm
    Veľkosť doštičiek L 16 mm
    Rezný materiál HM
    Druh použitia pravé
    Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
    Profil otočnej reznej platničky Plný profil
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 270759 1,5
    EAN/GTIN 4045197453181
    Číslo výrobcu 270759 1,5

    užívateľská tabuľka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    prerušené
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Doštička s plným profilom 60° pre vnútorný závit podľa DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6H.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka