Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá, HB7020, Stúpanie: 1,5mm

Č. pol.: 270758 1,5
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,64 € / ks
  • Od 10 ks
    19,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
385 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6H
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 1,5 mm
Typ HB7020
Tolerančná trieda DIN 13 6H
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Hrúbka 3,6 mm
Veľkosť doštičiek L 16 mm
Rezný materiál HM
Druh použitia pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Profil otočnej reznej platničky Plný profil
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270758 1,5
EAN/GTIN 4045197370310
Číslo výrobcu 270758 1,5

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
160
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
70
Oceľ < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Doštička s plným profilom 60° pre vnútorný závit podľa DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6H.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá, HB7020, Stúpanie: 1,5mm

Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá, HB7020, Stúpanie: 1,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
385 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
23,64 €
Od 10  kusov
19,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
472 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,42 €
Od 10  kusov
17,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
410 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
23,94 €
Od 10  kusov
19,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,42 €
Od 10  kusov
17,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,42 €
Od 10  kusov
17,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 950 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,35 €
Od 10  kusov
11,96 €
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; MF
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný vnútorný vnútorný vnútorný vnútorný vnútorný
Rezný materiál HM HM HM HM HM HM
Typ HB7020 HB7010 HB7125 HB7010 HU7315 HBX820
Tolerančná trieda DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H DIN 13 6H
Profil otočnej reznej platničky Plný profil Plný profil Plný profil Plný profil Plný profil Plný profil

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka