Plnoprofilová doštička 60° vnútorná pravá 2

Č. pol.: 270754 2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,94 € / ks
  • Od 10 ks
    19,95 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6H
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 2 mm
Typ HB7020
Tolerančná trieda DIN 13 6H
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Hrúbka 3,17 mm
Veľkosť doštičiek L 11 mm
Rezný materiál HM
Druh použitia pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Profil otočnej reznej platničky Plný profil
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270754 2
EAN/GTIN 4045197370020
Číslo výrobcu 270754 2

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
160
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
70
Oceľ < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Doštička s plným profilom 60° pre vnútorný závit podľa DIN/ISO R 262 (DIN 13) trieda tolerancie 6H.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka