{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7010 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Hrúbka | 3,6 mm | |
Veľkosť doštičiek L | 16 mm | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270741 1,75-3 | |
EAN/GTIN | 4045197453372 | |
Číslo výrobcu | 270741 1,75-3 |