{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ D | 5 mm | |
Polomer R | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,3 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 0,8 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270655 4 | |
EAN/GTIN | 2050002078963 |