{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ D | 5 mm | |
Polomer R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,2 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 0,7 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270651 3 | |
EAN/GTIN | 2050002078499 |