{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | ABX0X800 | |
pre otvory od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Úžitková dĺžka | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Polomer R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 6 mm | |
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270645 6,2/3 | |
EAN/GTIN | 2050002067240 | |
Číslo výrobcu | A06.0300.15.01AGR X800 |