{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | AA2DX800 | |
Pre otvory od ⌀ Dmin.. | 6,2 mm | |
Užitočná dĺžka | 15,2 mm | |
⌀ D. | 6 mm | |
Polomer R | 0,15 mm | |
q | 2,95 mm | |
Maximálna hĺbka zovrenia tmax | 4 mm | |
Šírka sklonu w | 2 mm | |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270641 6,2/2 | |
EAN/GTIN | 2050002067127 | |
Číslo výrobcu | A06.0200.15.02AGR X800 |