Axiálna zapichovacia vložka pravá simtum AX 4/5

Č. pol.: 270639 4/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu A2U5X800
    ⌀ D 4 mm
    ⌀ D1 4 mm
    ⌀ D2 5 mm
    Vnútorné chladenie nie
    f 2,2 mm
    maximálna hĺbka vpichu tmax 1,6 mm
    Šírka zápichu w 0,5 mm
    Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 270639 4/5
    EAN/GTIN 2050002067080
    Číslo výrobcu A04.45.0050.13.00AGR X800

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    400
    Hliník > 10 % si
    N
    240
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

    Pozor:

    Väčšie ⌀ zápichu sú možné bez úprav.
    D1 = Dmin vnútorný ⌀.
    D2 = Dmin vonkajší ⌀.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka