{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | AMMJX800 | |
Pre otvory od ⌀ Dmin.. | 6,2 mm | |
Užitočná dĺžka | 25,4 mm | |
⌀ D. | 6 mm | |
Polomer R | 0,75 mm | |
q | 2,95 mm | |
Maximálna hĺbka zovrenia tmax | 1,8 mm | |
Šírka sklonu w | 1,5 mm | |
Typ výrobku | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270635 6,2/1,5 | |
EAN/GTIN | 2050002067028 | |
Číslo výrobcu | A06.0150.25.62VL X800 |