{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | ACXSX800 | |
pre otvory od ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Úžitková dĺžka | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Polomer R | 0,5 mm | |
f | 1,95 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 0,8 mm | |
Šírka zápichu w | 1 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270631 4,2/1 | |
EAN/GTIN | 2050002066960 | |
Číslo výrobcu | A04.0100.15.42VL X800 |