{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | AAKFX800 | |
pre otvory od ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Úžitková dĺžka | 25,4 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
f | 2,45 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 1 mm | |
Šírka zápichu w | 1,5 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270615 5,2/1,5 | |
EAN/GTIN | 2050002066557 | |
Číslo výrobcu | A05.0150.25.52GR X800 |