Zapichovacia vložka do drážky pravá simtum AX 3/0,7

Č. pol.: 270609 3/0,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin / w Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu ACVHX800
    pre otvory od ⌀ Dmin 3 mm
    Úžitková dĺžka 12,2 mm
    ⌀ D 4 mm
    Vnútorné chladenie nie
    f 1,35 mm
    maximálna hĺbka vpichu tmax 0,6 mm
    Šírka zápichu w 0,7 mm
    Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 270609 3/0,7
    EAN/GTIN 2050002066335
    Číslo výrobcu A04.0070.12.30GR X800

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    400
    Hliník > 10 % si
    N
    240
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    180
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Bez polomeru zaoblenia rohu (ostré hrany).
    Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka