{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | ANUDX800 | |
pre otvory od ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Úžitková dĺžka | 25,4 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Polomer R | 0,15 mm | |
f | 2,45 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 1 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270603 5,2 | |
EAN/GTIN | 2050002066205 | |
Číslo výrobcu | A05.4725.25.52.15YL X800 |