{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | ADSBX800 | |
Úžitková dĺžka | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Polomer R | 0,1 mm | |
f | 1,45 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 0,6 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270591 3,2 | |
EAN/GTIN | 2050002066090 | |
Číslo výrobcu | A04.4715.15.32.10YR X800 |