{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | AHAXCBN8 | |
pre otvory od ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Úžitková dĺžka | 20,3 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Polomer R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,26 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270583 5,2 | |
EAN/GTIN | 2050002066007 | |
Číslo výrobcu | A05.1825.20.52.20YUR CBN8 |