Vyvŕtavacia vložka pravá CBN simtum AX 2,7

Č. pol.: 270581 2,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu AWK9CBN8
    pre otvory od ⌀ Dmin 2,7 mm
    Úžitková dĺžka 15,2 mm
    ⌀ D 4 mm
    Vnútorné chladenie nie
    Polomer R 0,15 mm
    f 1,2 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max 0,13 mm
    Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 270581 2,7
    EAN/GTIN 2050002065932
    Číslo výrobcu A04.1812.15.27.15YUR CBN8

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 67 HRC
    H
    90
    kontinuálne
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Rezný materiál: CBN8

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka