Vyvŕtavacia vložka pravá CBN simtum AX 1

Č. pol.: 270577 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu A53KCBN8
pre otvory od ⌀ Dmin 1 mm
Úžitková dĺžka 6,1 mm
⌀ D 4 mm
Vnútorné chladenie nie
Polomer R 0,1 mm
f 0,45 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,05 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270577 1
EAN/GTIN 2050002065864
Číslo výrobcu A04.1804.06.10.10YUR CBN8

užívateľská tabuľka

Oceľ < 67 HRC
H
90
kontinuálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rezný materiál: CBN8

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka