{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | AMJGX800 | |
pre otvory od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Úžitková dĺžka | 25,4 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Polomer R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
maximálna hĺbka vpichu tmax | 0,5 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270553 6,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065512 | |
Číslo výrobcu | A06.1830.25.62.20YR X800 |