{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | APBYCBN8 | |
Úžitková dĺžka | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Polomer R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,16 mm | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 270523 3,2 | |
EAN/GTIN | 2050002064911 | |
Číslo výrobcu | A04.1C15.10.32.15YUR CBN8 |