Vyvŕtavacia vložka pravá simtum AX Center Line 2,7

Č. pol.: 270509 2,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu A2ACX800
pre otvory od ⌀ Dmin 2,7 mm
Úžitková dĺžka 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Vnútorné chladenie nie
Polomer R 0,15 mm
f 1,95 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 0,2 mm
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270509 2,7
EAN/GTIN 2050002064737
Číslo výrobcu A04.1C12.20.27.15YR X800

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
400
Hliník > 10 % si
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava: X800 (následná povrchová úprava GN39)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka