Axiálna zapichovacia vložka Micro vonkajšia pravá 6,2/2

Č. pol.: 270350 6,2/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin / W Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Micro
    minimálny ⌀ Dmin 6,2 mm
    Dĺžka výčnelku L1 15 mm
    ⌀ stopky d 6 mm
    Stredná vzdialenosť vrcholov L3 2,95 mm
    maximálna hĺbka rezu tmax 4 mm
    Polomer R 0,1 mm
    Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 270350 6,2/2
    EAN/GTIN 4045197467133
    Číslo výrobcu 270350 6,2/2

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    250
    Alu (krátke rezanie)
    N
    200
    Hliník > 10 % si
    N
    200
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    160
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    150
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    150
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    60
    Oceľ < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    prerušené
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Použitie:

    Držiak čepieľok č. 270200270204.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Z tej istej série "Micro" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka