Upínací trn (DIN6359) DIN69893 , HSK-A63, 18 mm A= 100 mm G2,5 25.000

Č. pol.: 27.HSK63A18WL100
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 27.HSK63A18WL100
Číslo výrobcu W140006
Číslo L L31480 3285

Popis

Popis:

Držák frézy (DIN6359) DIN69893 , HSK-A63, 18 mm A= 100 mm G2,5 25.000

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.