Vyvŕtavacia tyč oceľ, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 12/06mm

Č. pol.: 269985 12/06
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A12L SCLCR/L06
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 14 mm
Odsadenie stredu L3 7 mm
Výška upínania L2 11 mm
Dĺžka hlavy L1 24,3 mm
Celková dĺžka L 140 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 269985 12/06
EAN/GTIN 4067263786900
Číslo výrobcu 269985 12/06