{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 9 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A16Q SCLCR/L09 | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 09T3.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 18 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 9 mm | |
Výška upínania L2 | 15 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 31 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 8 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 269984 16/09 | |
EAN/GTIN | 4067263786849 | |
Číslo výrobcu | 269984 16/09 |