Skrutka pre podložku 1

Č. pol.: 269013 1
Zľava
16,53 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon SW3,5
Závit M5×0,5
Dĺžka L 9,4 mm
Uťahovací moment 5 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 269013 1
EAN/GTIN 4062406248277
Číslo výrobcu 269013 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Skrutka pre podložku  1

Skrutka pre podložku 1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
16,53 €
15,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
17,92 €
Od 10  kusov
14,94 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
390 kus/y s okamžitým dodaním
4,14 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
1,98 €
Od 10  kusov
1,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
5,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
7,21 €
Pohon SW3,5 TX15 TX25 TX10 SW4
Uťahovací moment 5 8,5 1,7 3,5
Závit M5×0,5 M4×0,7 M7×0,75 5 UNC M10×1
Dĺžka L 9,4 12 18 7,3 27,2
Druh produktu Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka