Páka, zahnutá, s kulatým dříkem

Č. pol.: 269
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
    Druh produktu Servisná jednotka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 269
    EAN/GTIN 3148511623008
    Číslo výrobcu 269
    Číslo L L60130 268

    Popis

    Popis:

    • Tloušťky výrobku: Kovaný model, jeden konec s trnem, druhý se širokou, jemnou oddělovací hranou, kalený na 45 HRc, červeně lakovaný, konce leštěné, lakované.

    Charakteristika:

    • E [mm]: 18
    • L [mm]: 400
    • L1 [mm]: 27
    • [kg]: 0,590

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka