WOHX 08T302 pravá P25M

Č. pol.: 268904 P25M

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,44 € / ks
  • Od 10 ks
    21,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOHX 08T302 R
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ P25M
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok G12
Uhol čela 12 Stupeň
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 300 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 120 m/min - 180 m/min
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268904 P25M
EAN/GTIN 4047109072640
Číslo výrobcu W00 42420.0203

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka