TOHX 090204 neutrálna K10

Č. pol.: 268887 K10

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,04 € / ks
  • Od 10 ks
    16,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TOHX 090204 N
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ K10
Rezný materiál HM
Hlavné použitie K
Ďalšie použitie N
Podmienka rezu kontinuálny
Uhol čela 0 Stupeň
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 200 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 300 m/min - 500 m/min
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268887 K10
EAN/GTIN 4047109036666
Číslo výrobcu W30 14660.0421

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka