{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TOHX 140305 L | |
Uhlový Polomer | 0,5 mm | |
Typ | BK8425 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | G12 | |
Uhol čela | 12 Stupeň | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 260 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 120 m/min - 160 m/min | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 268884 BK8425 | |
EAN/GTIN | 4047109180185 | |
Číslo výrobcu | W30 26120.058425 |