TOHX 06T102 ľavá BK8425

Č. pol.: 268878 BK8425

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,24 € / ks
  • Od 10 ks
    17,70 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TOHX 06T102 L
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ BK8425
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok G12
Uhol čela 12 Stupeň
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 260 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 120 m/min - 160 m/min
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268878 BK8425
EAN/GTIN 4047109179653
Číslo výrobcu W30 04120.028425

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka