{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TOHX 06T102 L | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | BK6425 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | G06 | |
Uhol čela | 6 Stupeň | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 300 m/min | |
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 120 m/min - 180 m/min | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 268877 BK6425 | |
EAN/GTIN | 4047109224636 | |
Číslo výrobcu | W30 04060.026425 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TOHX 06T102 ľavá, W30, Typ: BK6425
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
23,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
19,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
568 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 3 | 3 |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | 0,2 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TOHX 06T102 L | TCMT 110202 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 300 m/min | 150 m/min - 400 m/min |