{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | TOHX 090202 R | |
Polomer rohov | 0,2 mm | |
Odroda | BK6425 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Bočná aplikácia | M | |
Stav rezania | lahko prerušovaný | |
Výprask uhol | 12 Stupeň | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 300 m/min | |
Rezná rýchlosť vc bočná aplikácia | 120 m/min - 180 m/min | |
Počet zmien/rezov | 3 | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie |
Číslo položky | 268874 BK6425 | |
Číslo výrobcu | W30 14420.026425 |